LED投光器

LED投光器 - 三菱電機LED投光器 - 三菱電機LED投光器 - 三菱電機LED投光器 - 三菱電機

構内灯や看板灯に。
温かみのある光色の小形投光器が落ち着いた空間を演出します。
床面・天井面・壁面取付可能
落下防止ワイヤ付
保護等級IP65
15kVに耐える雷サージ性能
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-S4000L/K AHN 7961678779616787EL-S4000L/K AHN34.3 (200V時)固有:116.6 (200V時)器具:4000
¥94,800
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S4000L/W AHN 7961679679616796EL-S4000L/W AHN34.3 (200V時)固有:116.6 (200V時)器具:4000
¥94,800
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S6000L/K AHN 7961694579616945EL-S6000L/K AHN43.0 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:5600
¥107,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-S6000L/W AHN 7961696179616961EL-S6000L/W AHN43.0 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:5600
¥107,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする