LED投光器
外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。
空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
電球色(3000K)
- 定格
- 固定出力(段調光形)
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 39.0 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra82
- 時間
- 光束維持:60000時間 (光束維持率80%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:135.8 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:5300
- 光色
- 電球色 (3000K)
- 明るさ
- クラス600(HID100形器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ





















