曜日別特売

スピーカグリッド設備プレート

スピーカグリッド設備プレート - 三菱電機
用途
屋内用
材質
設備プレート:鋼板、白色塗装、取付金具:鋼板、亜鉛めっき鋼板、抑え金具:鋼板、白色塗装
質量(kg)
約1.0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79620856EL-XP01G011
¥23,600
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする