曜日別特売

LEDフランジ

LEDフランジ - 三菱電機
材質
フランジ:アルミダイカスト、ミディアムグレー色塗装、防水パッキン:エチレンプロピレンゴム、黒色、ケーブルクランプ:ナイロン
質量(kg)
0.6
タイプ
小形投光器 オプション フランジ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79620881EL-XRE002/H
¥25,900
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする