三菱電機
LEDフランジ
材質
フランジ:アルミダイカスト、黒色塗装、防水パッキン:エチレンプロピレンゴム、黒色、ケーブルクランプ:ナイロン
質量(kg)
0.6
タイプ
LED一体形 小形投光器用 フランジ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79620890
EL-XRE002/K
¥
25,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください