三菱電機
直付非常灯BT付低天井用WP
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
0.9-1.2
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79621197
K1-LSS14MP-2
¥
71,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください