曜日別特売

固定GカットAB埋込150幅

固定GカットAB埋込150幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625196LRS6CG1A-4-25LN9AHTN18.9 (200V時)固有:144.4 (200V時)器具:2730FHF32形x1灯器具 高出力相当
35,800
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625230LRS6CG1A-4-31LN9AHTN24.6 (200V時)固有:141.8 (200V時)器具:3490FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625257LRS6CG1A-4-41LN9AHTN32.2 (200V時)固有:139.1 (200V時)器具:4480FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,100
40,980
45,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625221LRS6CG1A-4-31 AHTN24.6 (200V時)固有:141.8 (200V時)器具:3490FLR40形x2灯器具 節電タイプ
37,600
取扱い終了
返品不可
79625248LRS6CG1A-4-41 AHTN32.2 (200V時)固有:139.1 (200V時)器具:4480FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする