固定ユニット埋込190非常灯

固定ユニット埋込190非常灯 - 三菱電機固定ユニット埋込190非常灯 - 三菱電機

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659837MY-BH208232B/D AHTN7.1 (200V時)固有:104.2 (200V時)器具:740FL20形x1灯器具 相当
¥76,800
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660169MY-BH215232B/D AHTN12.5 (200V時)固有:115.2 (200V時)器具:1440FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥80,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660677MY-BH230232B/D AHTN22.7 (200V時)固有:126.8 (200V時)器具:2880FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥84,800
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79664877MY-BK420332B/D AHTN14.9 (200V時)固有:128.8 (200V時)器具:1920FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥83,100
¥72,980
¥80,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665270MY-BK425332B/D AHTN18.0 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:2400FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥84,600
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665735MY-BK430332B/D AHTN22.3 (200V時)固有:130.9 (200V時)器具:2920FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥85,100
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666365MY-BK440332B/D AHTN26.2 (200V時)固有:140.4 (200V時)器具:3680FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥86,900
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667537MY-BK450332B/D AHTN33.8 (200V時)固有:141.7 (200V時)器具:4790FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥90,400
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668718MY-BK470332B/D AHTN44.3 (200V時)固有:143.7 (200V時)器具:6370FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥94,400
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする