固定ユニット埋込190非常灯

固定ユニット埋込190非常灯 - 三菱電機固定ユニット埋込190非常灯 - 三菱電機

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659871MY-BH208232B/W AHTN7.1 (200V時)固有:97.1 (200V時)器具:690FL20形x1灯器具 相当
¥76,800
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660196MY-BH215232B/W AHTN12.5 (200V時)固有:106.4 (200V時)器具:1330FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥80,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660711MY-BH230232B/W AHTN22.7 (200V時)固有:117.6 (200V時)器具:2670FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥84,800
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79664911MY-BK420332B/W AHTN14.9 (200V時)固有:118.1 (200V時)器具:1760FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥83,100
¥72,980
¥80,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665297MY-BK425332B/W AHTN18.0 (200V時)固有:125.5 (200V時)器具:2260FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥84,600
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665769MY-BK430332B/W AHTN22.3 (200V時)固有:122.4 (200V時)器具:2730FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥85,100
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666399MY-BK440332B/W AHTN26.2 (200V時)固有:133.9 (200V時)器具:3510FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥86,900
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667571MY-BK450332B/W AHTN33.8 (200V時)固有:135.2 (200V時)器具:4570FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥90,400
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668745MY-BK470332B/W AHTN44.3 (200V時)固有:137.0 (200V時)器具:6070FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥94,400
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする