固定ユニット埋込190非常灯

固定ユニット埋込190非常灯 - 三菱電機固定ユニット埋込190非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659898MY-BH208232C/L AHTN7.4 (200V時)固有:87.8 (200V時)器具:650FLR20形x1灯器具 相当
¥76,800
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660239MY-BH215232C/L AHTN12.8 (200V時)固有:98.4 (200V時)器具:1260FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥80,800
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660747MY-BH230232C/L AHTN23.0 (200V時)固有:110.0 (200V時)器具:2530FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥84,800
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79664938MY-BK420332C/L AHTN15.2 (200V時)固有:109.8 (200V時)器具:1670FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥83,100
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665331MY-BK425332C/L AHTN18.3 (200V時)固有:116.9 (200V時)器具:2140FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥84,600
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665805MY-BK430332C/L AHTN22.6 (200V時)固有:114.6 (200V時)器具:2590FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥85,100
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666451MY-BK440332C/L AHTN26.5 (200V時)固有:127.1 (200V時)器具:3370FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥86,900
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667607MY-BK450332C/L AHTN34.1 (200V時)固有:128.7 (200V時)器具:4390FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥90,400
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668788MY-BK470332C/L AHTN44.6 (200V時)固有:130.7 (200V時)器具:5830FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥94,400
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする