固定ユニット埋込220非常灯

固定ユニット埋込220非常灯 - 三菱電機固定ユニット埋込220非常灯 - 三菱電機

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659950MY-BH208233B/L AHTN7.1 (200V時)固有:91.5 (200V時)器具:650FL20形x1灯器具 相当
¥76,900
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660327MY-BH215233B/L AHTN12.5 (200V時)固有:100.8 (200V時)器具:1260FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥80,900
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660835MY-BH230233B/L AHTN22.7 (200V時)固有:111.4 (200V時)器具:2530FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥84,900
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79664999MY-BK420333B/L AHTN14.9 (200V時)固有:112.0 (200V時)器具:1670FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥83,200
¥72,980
¥80,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665385MY-BK425333B/L AHTN18.0 (200V時)固有:118.8 (200V時)器具:2140FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥84,700
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665900MY-BK430333B/L AHTN22.3 (200V時)固有:116.1 (200V時)器具:2590FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥85,200
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666539MY-BK440333B/L AHTN26.2 (200V時)固有:128.6 (200V時)器具:3370FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥87,000
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667695MY-BK450333B/L AHTN33.8 (200V時)固有:129.8 (200V時)器具:4390FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥90,500
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668876MY-BK470333B/L AHTN44.3 (200V時)固有:131.6 (200V時)器具:5830FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥94,500
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする