固定ユニット埋込220非常灯

固定ユニット埋込220非常灯 - 三菱電機固定ユニット埋込220非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659986MY-BH208233C/D AHTN7.4 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:740FLR20形x1灯器具 相当
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660370MY-BH215233C/D AHTN12.8 (200V時)固有:112.5 (200V時)器具:1440FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥80,900
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660878MY-BH230233C/D AHTN23.0 (200V時)固有:125.2 (200V時)器具:2880FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥84,900
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665035MY-BK420333C/D AHTN15.2 (200V時)固有:126.3 (200V時)器具:1920FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥83,200
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665428MY-BK425333C/D AHTN18.3 (200V時)固有:131.1 (200V時)器具:2400FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥84,700
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665936MY-BK430333C/D AHTN22.6 (200V時)固有:129.2 (200V時)器具:2920FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥85,200
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666591MY-BK440333C/D AHTN26.5 (200V時)固有:138.8 (200V時)器具:3680FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥87,000
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667738MY-BK450333C/D AHTN34.1 (200V時)固有:140.4 (200V時)器具:4790FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥90,500
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668919MY-BK470333C/D AHTN44.6 (200V時)固有:142.8 (200V時)器具:6370FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥94,500
¥90,980
¥100,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする