固定ユニット埋込220非常灯

固定ユニット埋込220非常灯 - 三菱電機固定ユニット埋込220非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660011MY-BH208233C/N AHTN7.4 (200V時)固有:102.7 (200V時)器具:760FLR20形x1灯器具 相当
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660406MY-BH215233C/N AHTN12.8 (200V時)固有:118.7 (200V時)器具:1520FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥80,900
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660921MY-BH230233C/N AHTN23.0 (200V時)固有:132.6 (200V時)器具:3050FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥84,900
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665060MY-BK420333C/N AHTN15.2 (200V時)固有:126.3 (200V時)器具:1920FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥83,200
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665446MY-BK425333C/N AHTN18.3 (200V時)固有:131.1 (200V時)器具:2400FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥84,700
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665979MY-BK430333C/N AHTN22.6 (200V時)固有:135.8 (200V時)器具:3070FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥85,200
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666627MY-BK440333C/N AHTN26.5 (200V時)固有:144.5 (200V時)器具:3830FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥87,000
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667781MY-BK450333C/N AHTN34.1 (200V時)固有:146.0 (200V時)器具:4980FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥90,500
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668955MY-BK470333C/N AHTN44.6 (200V時)固有:148.2 (200V時)器具:6610FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥94,500
¥90,980
¥100,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする