固定ユニット埋込300非常灯

固定ユニット埋込300非常灯 - 三菱電機固定ユニット埋込300非常灯 - 三菱電機

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660056MY-BH208235B/N AHTN7.1 (200V時)固有:108.4 (200V時)器具:770FL20形x1灯器具 相当
¥77,800
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660485MY-BH215235B/N AHTN12.5 (200V時)固有:123.2 (200V時)器具:1540FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥81,800
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79661000MY-BH230235B/N AHTN22.7 (200V時)固有:136.1 (200V時)器具:3090FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥85,800
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665121MY-BK420335B/N AHTN14.9 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:1940FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥84,100
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665507MY-BK425335B/N AHTN18.0 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥85,600
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666058MY-BK430335B/N AHTN22.3 (200V時)固有:139.0 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥86,100
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666706MY-BK440335B/N AHTN26.2 (200V時)固有:147.7 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥87,900
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667860MY-BK450335B/N AHTN33.8 (200V時)固有:149.1 (200V時)器具:5040FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥91,400
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669041MY-BK470335B/N AHTN44.3 (200V時)固有:150.7 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥95,400
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする