固定GカットAB埋込非常灯

固定GカットAB埋込非常灯 - 三菱電機固定GカットAB埋込非常灯 - 三菱電機固定GカットAB埋込非常灯 - 三菱電機固定GカットAB埋込非常灯 - 三菱電機固定GカットAB埋込非常灯 - 三菱電機固定GカットAB埋込非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全21種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660135MY-BH208362C/N AHTN7.4 (200V時)固有:90.5 (200V時)器具:670FLR20形x1灯器具 相当
¥84,800
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660151MY-BH208363C/N AHTN7.4 (200V時)固有:90.5 (200V時)器具:670FLR20形x1灯器具 相当
¥84,900
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660160MY-BH208365C/N AHTN7.4 (200V時)固有:91.8 (200V時)器具:680FLR20形x1灯器具 相当
¥85,800
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660616MY-BH215362C/N AHTN12.8 (200V時)固有:103.9 (200V時)器具:1330FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥88,800
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660641MY-BH215363C/N AHTN12.8 (200V時)固有:103.9 (200V時)器具:1330FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥88,900
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660659MY-BH215365C/N AHTN12.8 (200V時)固有:105.4 (200V時)器具:1350FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥89,800
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79661131MY-BH230362C/N AHTN23.0 (200V時)固有:116.0 (200V時)器具:2670FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥92,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79661149MY-BH230363C/N AHTN23.0 (200V時)固有:116.0 (200V時)器具:2670FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥92,900
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79661167MY-BH230365C/N AHTN23.0 (200V時)固有:117.3 (200V時)器具:2700FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥93,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666241MY-BK430362C/N AHTN22.6 (200V時)固有:118.5 (200V時)器具:2680FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥91,600
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666250MY-BK430363C/N AHTN22.6 (200V時)固有:118.5 (200V時)器具:2680FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥91,700
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666259MY-BK430365C/N AHTN22.6 (200V時)固有:119.9 (200V時)器具:2710FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥92,600
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666855MY-BK440362C/N AHTN26.5 (200V時)固有:126.4 (200V時)器具:3350FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥93,400
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666871MY-BK440363C/N AHTN26.5 (200V時)固有:126.4 (200V時)器具:3350FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥93,500
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666880MY-BK440365C/N AHTN26.5 (200V時)固有:127.9 (200V時)器具:3390FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥94,400
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668036MY-BK450362C/N AHTN34.1 (200V時)固有:127.8 (200V時)器具:4360FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥96,900
¥93,980
¥103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668045MY-BK450363C/N AHTN34.1 (200V時)固有:127.8 (200V時)器具:4360FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥97,000
¥93,980
¥103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668061MY-BK450365C/N AHTN34.1 (200V時)固有:129.3 (200V時)器具:4410FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥97,900
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669217MY-BK470362C/N AHTN44.6 (200V時)固有:129.8 (200V時)器具:5790FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥100,900
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669226MY-BK470363C/N AHTN44.6 (200V時)固有:129.8 (200V時)器具:5790FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥101,000
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669235MY-BK470365C/N AHTN44.6 (200V時)固有:131.1 (200V時)器具:5850FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥101,900
¥97,980
¥107,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする