連調ユニット埋込190非常灯

連調ユニット埋込190非常灯 - 三菱電機連調ユニット埋込190非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660266MY-BH215232C/N AHZ12.8 (200V時)固有:118.7 (200V時)器具:1520FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥82,300
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79660781MY-BH230232C/N AHZ23.0 (200V時)固有:132.6 (200V時)器具:3050FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥86,300
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79664956MY-BK420332C/N AHZ15.2 (200V時)固有:126.3 (200V時)器具:1920FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,100
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665349MY-BK425332C/N AHZ18.3 (200V時)固有:131.1 (200V時)器具:2400FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥87,600
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665839MY-BK430332C/N AHZ22.6 (200V時)固有:135.8 (200V時)器具:3070FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,100
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666478MY-BK440332C/N AHZ26.5 (200V時)固有:144.5 (200V時)器具:3830FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥89,900
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667641MY-BK450332C/N AHZ34.1 (200V時)固有:146.0 (200V時)器具:4980FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,400
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668815MY-BK470332C/N AHZ44.6 (200V時)固有:148.2 (200V時)器具:6610FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,400
¥93,980
¥103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする