連調ユニット埋込300非常灯

連調ユニット埋込300非常灯 - 三菱電機連調ユニット埋込300非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660589MY-BH215235C/W AHZ12.8 (200V時)固有:105.4 (200V時)器具:1350FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥83,300
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79661097MY-BH230235C/W AHZ23.0 (200V時)固有:117.3 (200V時)器具:2700FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥87,300
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666155MY-BK430335C/W AHZ22.6 (200V時)固有:122.1 (200V時)器具:2760FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥89,100
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666819MY-BK440335C/W AHZ26.5 (200V時)固有:133.5 (200V時)器具:3540FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,900
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667957MY-BK450335C/W AHZ34.1 (200V時)固有:135.4 (200V時)器具:4620FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥94,400
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79669138MY-BK470335C/W AHZ44.6 (200V時)固有:137.4 (200V時)器具:6130FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥98,400
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする