固定 埋込190幅H非常灯

固定 埋込190幅H非常灯 - 三菱電機

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:7H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79661210MY-BH420332B/N AHTN15.2 (200V時)固有:126.3 (200V時)器具:1920FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥92,600
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79661535MY-BH425332B/N AHTN18.3 (200V時)固有:131.1 (200V時)器具:2400FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥94,100
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79661901MY-BH430332B/N AHTN22.6 (200V時)固有:135.8 (200V時)器具:3070FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥94,600
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79662409MY-BH440332B/N AHTN26.5 (200V時)固有:144.5 (200V時)器具:3830FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥96,400
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79663371MY-BH450332B/N AHTN34.1 (200V時)固有:146.0 (200V時)器具:4980FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥99,900
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79664326MY-BH470332B/N AHTN44.6 (200V時)固有:148.2 (200V時)器具:6610FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥103,900
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする