固定 埋込220幅H非常灯

固定 埋込220幅H非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:7H15DB
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79661359MY-BH420333C/L AHTN15.6 (200V時)固有:107.0 (200V時)器具:1670FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥92,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79661691MY-BH425333C/L AHTN18.7 (200V時)固有:114.4 (200V時)器具:2140FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥94,300
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79662095MY-BH430333C/L AHTN23.0 (200V時)固有:112.6 (200V時)器具:2590FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥94,800
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79662628MY-BH440333C/L AHTN26.9 (200V時)固有:125.2 (200V時)器具:3370FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥96,600
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79663565MY-BH450333C/L AHTN34.5 (200V時)固有:127.2 (200V時)器具:4390FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥100,100
¥97,980
¥107,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79664527MY-BH470333C/L AHTN45.0 (200V時)固有:129.5 (200V時)器具:5830FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥104,100
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする