固定 埋込300幅H非常灯

固定 埋込300幅H非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:7H15DB
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79661508MY-BH420335C/WW AHTN15.6 (200V時)固有:111.5 (200V時)器具:1740FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥93,700
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79661840MY-BH425335C/WW AHTN18.7 (200V時)固有:119.2 (200V時)器具:2230FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥95,200
¥93,980
¥103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79662305MY-BH430335C/WW AHTN23.0 (200V時)固有:116.9 (200V時)器具:2690FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥95,700
¥93,980
¥103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79662847MY-BH440335C/WW AHTN26.9 (200V時)固有:131.5 (200V時)器具:3540FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥97,500
¥95,980
¥105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79663775MY-BH450335C/WW AHTN34.5 (200V時)固有:133.9 (200V時)器具:4620FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥101,000
¥98,980
¥108,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79664737MY-BH470335C/WW AHTN45.0 (200V時)固有:136.2 (200V時)器具:6130FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする