三菱電機
固定イエロー 埋込H非常灯
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:7H15DB
イエロータイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
イエロー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662436
MY-BH440332B/Y AHTN
固有:79.6 (200V時)
器具:2110
¥
104,900
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79662759
MY-BH440335B/Y AHTN
固有:80.3 (200V時)
器具:2130
¥
106,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください