固定ユニット埋込300非常灯

固定ユニット埋込300非常灯 - 三菱電機

既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。
ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。
リニューアルタイプ
吊ボルトの長さ調整が不要
既設器具の天井焼け跡をカバー
交換用電池:4H15DB
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
明るさ
定格消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79664868MY-BK42033/25/WWAHTN15.2 (200V時)固有:114.4 (200V時)器具:1740FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665261MY-BK42533/25/WWAHTN18.3 (200V時)固有:121.8 (200V時)器具:2230FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79665717MY-BK43033/25/WWAHTN22.6 (200V時)固有:119.0 (200V時)器具:2690FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666347MY-BK44033/25/WWAHTN26.5 (200V時)固有:133.5 (200V時)器具:3540FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667519MY-BK45033/25/WWAHTN34.1 (200V時)固有:135.4 (200V時)器具:4620FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668700MY-BK47033/25/WWAHTN44.6 (200V時)固有:137.4 (200V時)器具:6130FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする