連調ユニット埋込300非常灯

連調ユニット埋込300非常灯 - 三菱電機

既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。
ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。
リニューアルタイプ
吊ボルトの長さ調整が不要
既設器具の天井焼け跡をカバー
交換用電池:4H15DB
昼光色(6500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79665647MY-BK43033/25/D AHZ22.6 (200V時)固有:130.5 (200V時)器具:2950FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥91,500
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79666277MY-BK44033/25/D AHZ26.5 (200V時)固有:140.3 (200V時)器具:3720FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥93,300
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79667449MY-BK45033/25/D AHZ34.1 (200V時)固有:141.9 (200V時)器具:4840FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥96,800
¥93,980
¥103,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79668630MY-BK47033/25/D AHZ44.6 (200V時)固有:144.3 (200V時)器具:6440FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥100,800
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする