曜日別特売

固定 V形150幅非常灯

固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機

既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。
全長1250mmリニューアルサイズ
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
22.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79733705MY-VK430332C/D AHTN固有:133.6 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)
¥79,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733748MY-VK430332C/L AHTN固有:118.1 (200V時)器具:2670電球色 (3000K)
¥79,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733791MY-VK430332C/N AHTN固有:140.2 (200V時)器具:3170昼白色 (5000K)
¥79,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733827MY-VK430332C/W AHTN固有:124.7 (200V時)器具:2820白色 (4000K)
¥79,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733870MY-VK430332C/WW AHTN固有:121.6 (200V時)器具:2750温白色 (3500K)
¥79,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする