曜日別特売

穴あきコーン・サインプレートセット 熱中症予防 ペンギン

穴あきコーン・サインプレートセット 熱中症予防 ペンギン - カーボーイ穴あきコーン・サインプレートセット 熱中症予防 ペンギン - カーボーイ穴あきコーン・サインプレートセット 熱中症予防 ペンギン - カーボーイ穴あきコーン・サインプレートセット 熱中症予防 ペンギン - カーボーイ穴あきコーン・サインプレートセット 熱中症予防 ペンギン - カーボーイ穴あきコーン・サインプレートセット 熱中症予防 ペンギン - カーボーイ穴あきコーン・サインプレートセット 熱中症予防 ペンギン - カーボーイ穴あきコーン・サインプレートセット 熱中症予防 ペンギン - カーボーイ

人気の「穴あきコーン」と「熱中症注意サイン」のセット商品です。
コーンに被せて好きな場所に設置するだけで、熱中症の予防の注意な換気が簡単にできます。
サインプレートは大きく、見やすい、可愛いペンギンデザイン。
当日の温度を付属のポイントクリップで指し示せるので熱中症の注意レベルが簡単に把握できます。
熱中症の時期が終わったら「サインプレート」を外して「穴あきコーン」として使えます。

用途
学校・幼稚園・職場の熱中症予防対策に。
好きな場所に屋内外問わず設置できます。
材質
サインプレート:EPE、コーン:PVC
寸法(mm)
サインプレートサイズ:約幅300×高520×厚90
質量(g)
コーン本体:約3100、サインプレート:200
内容量
1セット
注意
※*コーンはベース一体型なので重しを用意する必要がありません。
※*本製品は熱中症の注意レベルを表示し、熱中症のリスクを注意喚起する商品です。正確なWGPT値を計測、表示する製品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782687ECCRCS02グリーンイエロー
¥8,180
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79782696ECCRCS03イエロー
¥8,180
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79782705ECCRCS01レッド
¥8,180
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする