アクティ紙パンツ用尿とり簡単Vパッド200 30枚
紙パンツ用尿取りパッド。
紙パンツと併用で経済的。
2つ折り計上でラクラク簡単装着。
簡単装着テープ2か所。
股幅すっきり吸収体。
消臭ポリマー。
立体ギャザー。
全面通気性。
- 仕様
- パンツ用尿とりパッド、医療費控除:対象品
- 材質
- 表面材ポリオレフィン系不織布、吸水材綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材ポリエチレンフィルム、止着材面ファスナー、伸縮材ポリウレタン、結合材ホットメルト粘着材
- 枚数
- 30枚
- アズワン品番
- 65-0451-61
- パッドサイズ(cm)
- 14.5×36
- 吸収量(mL)
- 約450
- 内容量
- 1パック(30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ































