曜日別特売
84464 アクティ紙パンツ用尿とり簡単Vパッド200 30枚 日本製紙クレシア 79777656

84464 アクティ紙パンツ用尿とり簡単Vパッド200 30枚 日本製紙クレシア 79777656
84464 アクティ紙パンツ用尿とり簡単Vパッド200 30枚 日本製紙クレシア 79777656
84464 アクティ紙パンツ用尿とり簡単Vパッド200 30枚 日本製紙クレシア 79777656
84464 アクティ紙パンツ用尿とり簡単Vパッド200 30枚 日本製紙クレシア 79777656
84464 アクティ紙パンツ用尿とり簡単Vパッド200 30枚 日本製紙クレシア 79777656

アクティ紙パンツ用尿とり簡単Vパッド200 30枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1パック(30枚)注文コード79777656品番84464
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

紙パンツ用尿取りパッド。
紙パンツと併用で経済的。
2つ折り計上でラクラク簡単装着。
簡単装着テープ2か所。
股幅すっきり吸収体。
消臭ポリマー。
立体ギャザー。
全面通気性。

仕様パンツ用尿とりパッド、医療費控除:対象品材質表面材ポリオレフィン系不織布、吸水材綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材ポリエチレンフィルム、止着材面ファスナー、伸縮材ポリウレタン、結合材ホットメルト粘着材枚数30枚アズワン品番65-0451-61パッドサイズ(cm)14.5×36吸収量(mL)約450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする