歩行車 ジャパンベースモデルミニ JBM MINIシリーズ

歩行車 ジャパンベースモデルミニ JBM MINIシリーズ - エボリューション歩行車 ジャパンベースモデルミニ JBM MINIシリーズ - エボリューション

小柄な方向けのコンパクトサイズ。
軽量で持ち運びが楽に行えます。
柔らかく座り心地の良いクッションです。
持ち物の収納やお買い物に便利なバッグが付いています。
SGマーク

材質
フレーム/アルミニウム、座面/フォーム、バッグ/ナイロン
質量(kg)
6.6
キャスター(mm)
Φ200(前輪/自在、後輪/固定)
耐荷重(kg)
80
座面高さ(mm)
460
アズワン品番
7-7333-03
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79781427JBM MINI
35,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする