エボリューション
歩行車 ジャパンベースモデルミニ JBM MINIシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79781427
品番
JBM MINI
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
小柄な方向けのコンパクトサイズ。
軽量で持ち運びが楽に行えます。
柔らかく座り心地の良いクッションです。
持ち物の収納やお買い物に便利なバッグが付いています。
SGマーク
材質
フレーム/アルミニウム、座面/フォーム、バッグ/ナイロン
質量(kg)
6.6
キャスター(mm)
Φ200(前輪/自在、後輪/固定)
耐荷重(kg)
80
座面高さ(mm)
460
アズワン品番
7-7333-03