歩行車 ジャパンベースモデルライズ JBM RISEシリーズ
座面高さを自在に調整できます。
軽量で持ち運びが楽に行えます。
柔らかく座り心地の良いクッションです。
持ち物の収納やお買い物に便利なバッグが付いています。
SGマーク
- 材質
- フレーム/アルミニウム、座面/フォーム、バッグ/ナイロン
- 寸法(mm)
- 座面:350×320
- 質量(kg)
- 7.3
- キャスター(mm)
- Φ200(前輪/自在、後輪/固定)
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 590×650~740×750~910
- 座面高さ(mm)
- 440~520
- アズワン品番
- 7-7333-04
- 折りたたみ寸法(mm)
- 590×275×750~910
- 内容量
- 1台
歩行関連 の新着商品
カテゴリ




















