エボリューション
歩行車 ジャパンベースモデルライズ JBM RISEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79779065
品番
JBM RISE
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
座面高さを自在に調整できます。
軽量で持ち運びが楽に行えます。
柔らかく座り心地の良いクッションです。
持ち物の収納やお買い物に便利なバッグが付いています。
SGマーク
材質
フレーム/アルミニウム、座面/フォーム、バッグ/ナイロン
寸法(mm)
座面:350×320
質量(kg)
7.3
キャスター(mm)
Φ200(前輪/自在、後輪/固定)
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×650~740×750~910
座面高さ(mm)
440~520
アズワン品番
7-7333-04
折りたたみ寸法(mm)
590×275×750~910