歩行車 シエラエアーミニ SIERRA AIR MINIシリーズ
シエラエアーよりもコンパクトながら、強度を追求したスリムモデル。
パッド入りの座り心地の良い座面、安心感のある幅広バックストラップです。
中央で折りたたむ構造で場所を取らず、軽量で持ち運びや収納が容易です。
簡単操作のブレーキシステムです。
軽量で高い安定感を誇る大きなホイールです。
カゴは取り外し、折りたたみができます。
SGマーク
- 材質
- フレーム/アルミニウム、座面/布、座席/ABS樹脂、ホイール/PU(ポリウレタン)
- 質量(kg)
- 7.3
- キャスター(mm)
- Φ200
- 耐荷重(kg)
- バッグ:5、100
- 座面高さ(mm)
- 520
- アズワン品番
- 7-553-04
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ




























