SIERRA AIR MINI 歩行車 シエラエアーミニ SIERRA AIR MINIシリーズ エボリューション 79781585

SIERRA AIR MINI 歩行車 シエラエアーミニ SIERRA AIR MINIシリーズ エボリューション 79781585
SIERRA AIR MINI 歩行車 シエラエアーミニ SIERRA AIR MINIシリーズ エボリューション 79781585

歩行車 シエラエアーミニ SIERRA AIR MINIシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79781585
品番
SIERRA AIR MINI
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

シエラエアーよりもコンパクトながら、強度を追求したスリムモデル。
パッド入りの座り心地の良い座面、安心感のある幅広バックストラップです。
中央で折りたたむ構造で場所を取らず、軽量で持ち運びや収納が容易です。
簡単操作のブレーキシステムです。
軽量で高い安定感を誇る大きなホイールです。
カゴは取り外し、折りたたみができます。
SGマーク

材質
フレーム/アルミニウム、座面/布、座席/ABS樹脂、ホイール/PU(ポリウレタン)
質量(kg)
7.3
キャスター(mm)
Φ200
耐荷重(kg)
バッグ:5、100
座面高さ(mm)
520
アズワン品番
7-553-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする