ショッピングカート メロディ カーゴ
コンビニなどの買い物に便利な四輪サイドカーです。
駐車用ストッパー付き。
コンビニなどで使用される小さいカゴを載せることが可能です。
歩行を補助するシルバーカーではありません。
メロディ カーゴに対応しているレインカバーはありません。
ワンタッチ高さ調節、4輪キャスター、ストッパで停止中も安心ロック
- 材質
- 本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/綿(PVCコーティング)、バッグふた/ビニールレザー
- 寸法(mm)
- 265×350×670~910、バッグ:約230×350×370(外寸)
- 質量(kg)
- 約3
- 積載荷重(kg)
- バッグ:8
- ハンドル高さ(mm)
- 約670~910
- 収納時寸法(mm)
- 265×350×670
- 高さ調節
- 7段階(約40mmピッチ)
- アズワン品番
- 68-4526-91
- タイヤ外径(mm)
- 前輪約90、後輪約90
- 内容量
- 1個
歩行関連 の新着商品
カテゴリ




























