曜日別特売

オーロラショッピングバッグ

オーロラショッピングバッグ - メテックスオーロラショッピングバッグ - メテックスオーロラショッピングバッグ - メテックスオーロラショッピングバッグ - メテックスオーロラショッピングバッグ - メテックスオーロラショッピングバッグ - メテックスオーロラショッピングバッグ - メテックス

車輪をたためば、コンパクトに。
開口部はファスナー仕様

用途
買い物用に。
旅行用に。
材質
バッグ/ポリエステル、底板/ポリプロピレン、タイヤ/EVA
幅(mm)
390
高さ(mm)
625
奥行(mm)
220
内容量
1個
注意
※耐荷重:10kg
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AUSBST-BR 0572142805721428AUSBST-BR362-2641ブラウン
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
AUSBST-RD 0572143705721437AUSBST-RD362-2651レッド
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする