天然木 玄関台
高さのある玄関の上り下りがラクになり、足腰への負担を軽減します。
台の下に靴を置けばスペースを有効利用できます。
アジャスター付で高さの微調整(約1cm)ができ、天板のミゾが滑り止めの役目をします。
完成品
- 材質
- 天然木(ラッカー塗装)
- 質量(kg)
- 約3
- 寸法(cm)
- 下部の空間:内寸/約W48×H13.5、天厚:約2.8
- アズワン品番
- 62-8250-74
- 外寸(cm)
- W60×D30×H16.5
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ

























