クロシオ
天然木 玄関台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79782109
品番
4223
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高さのある玄関の上り下りがラクになり、足腰への負担を軽減します。
台の下に靴を置けばスペースを有効利用できます。
アジャスター付で高さの微調整(約1cm)ができ、天板のミゾが滑り止めの役目をします。
完成品
材質
天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)
約3
寸法(cm)
下部の空間:内寸/約W48×H13.5、天厚:約2.8
アズワン品番
62-8250-74
外寸(cm)
W60×D30×H16.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000