ヘアーカッター シルバー調 46段階 1mm刻み

ヘアーカッター シルバー調 46段階 1mm刻み - Panasonic(パナソニック)

こだわりスタイルが決まる、1mm刻みで調節できるヘアーカッターです。
1mm刻みの46段階(直刃+アタッチメント)でヘアーカットできます。
アタッチメントをつけて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~45mmの調節が可能です。
丸刈りからショートスタイルまで、好みの長さにヘアーカットができます。
ヒゲの長さそろえや形づくりで、思い通りのスタイリングができます。
直刃0.5mm+1mm~45mmの46段階調節ができます
ヒゲのスタイリングはもちろん、1mm刻みで調節可能です。
切れ味の良い45°鋭角刃でスパッとカットするので、小幅な刃で細かい部分もあてやすくキレイに仕上がります。
便利に使える、充電・交流式のコードレスタイプです。
ホールドしやすくヘアーからヒゲまで思いのままにスタイリングできます。
本体水洗いOKだからお手入れも簡単でいつも清潔に保てます。
自動電圧切替付(AC100~240V)で国内はもちろん、海外でも使用できます。

電源
8時間充電・交流式
本体質量(g)
約180(アタッチメント含まず)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79779528ER-GC74-S
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする