デジタル湯温計「ガーくん」

デジタル湯温計「ガーくん」 - ドリテックデジタル湯温計「ガーくん」 - ドリテックデジタル湯温計「ガーくん」 - ドリテック

水に浮くかわいいヒヨコの湯温計
お風呂など、水に浮かべて温度がはかれる防水タイプ
見やすいデジタル表示で、赤ちゃんの沐浴にも両手が塞がらず安心です
湯温が39℃以上になるとランプが点滅してお知らせします。
その他±2℃

寸法(mm)
95×60×50
質量(g)
53
温度範囲(℃)
表示:0~45
電源(個)
リチウム電池CR2032×1(テスト用付属)
電池寿命
約6ヶ月
測定間隔
約5秒
アズワン品番
61-3523-09
防水
JIS C 0920 IPX7相当
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780700O-238NYE
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする