CLA SHU SHUボタニカルガーデンバスソルトセット BGシリーズ
草花をイメージした香りと、数種類の植物エキス(保湿成分)を配合した薬用入浴剤のセットです。
自然の恵みと潤い感じるバスタイムで、忙しい毎日のココロとカラダをリセット。
- 材質
- ウォッシュタオル/綿98%・ポリウレタン2%、マイクロファイバークロス/ポリエステル80%・ナイロン20%
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


























