浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭

浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 - アイスリー工業浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 - アイスリー工業浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 - アイスリー工業浴槽 除菌剤 ヨードdeビューティー・バス ヒノキ香付 お風呂 ヨード ヨウ素 除菌 消臭 - アイスリー工業

天然素材のヨウ素(ヨード)を使った浴槽と排水口の除菌剤です。
天然ヒノキのエキス配合。

材質
本体:ヨード含有樹脂、ケース:ポリエチレン、ビス:18-8ステンレス
質量(g)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.9×9.9×3
有効期間
約5ヶ月
アズワン品番
54-1419-85
内容量
1個
注意
※ヨードアレルギーの方は使用しないでください
※単品で使用されると、浴槽などにヨード色が付く恐れがあるので、必ずケースに入れてご使用下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79778767-
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする