風呂ふた 組み合わせ 70×100cm M10 2枚組 Ag抗菌アルミ組合せ風呂ふた
アイボリーとブルーのリバーシブルカラーの組み合わせタイプの風呂ふたです。
保温性の高いアルミが素材に含まれているので、お湯の温度が下がりにくく、光熱費の節約にもつながります。
風呂ふた1枚あたりの厚みが約0.7cmの薄型設計なのなので持ち上げる時もラクラクです。
壁に立て掛けやすく、省スペースに収納できます。
フラット形状でお手入れ簡単です。
フチ部分には、Ag+銀イオン抗菌加工・防カビ加工が施されているので清潔にお使いいただけます。
- 材質
- 本体:アルミ樹脂複合版 ふち:熱可塑性エラストマー
- 質量(kg)
- 約 2
- 耐熱温度(℃)
- 80
- アズワン品番
- 54-1467-25
- 内容量
- 1セット
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































