曜日別特売

風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 80×140cm 実寸78×138cm 3枚組

風呂ふた 組み合わせ 軽量 カビの生えにくい風呂ふた 80×140cm 実寸78×138cm 3枚組 - ミエ産業

女性もお子さまも扱いやすい軽量タイプです。
防カビ剤配合で表面からカビをブロックします。
フタをするだけで水温をキープできます。
立て掛けてコンパクトに収納できます。
凹凸が少ないからお手入れが簡単です。

材質本体:ABS樹脂 フチ:熱可塑性エラストマー質量(kg)約 3.3耐熱温度(℃)80アズワン品番54-1467-38入数1セット(3枚組入)内容量1セット
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782127W-14
12,050
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする