風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L16 75×160cm 用 3分割 グレー

風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L16 75×160cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L16 75×160cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L16 75×160cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L16 75×160cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L16 75×160cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L16 75×160cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo L16 75×160cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック

立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。

材質
本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー
質量(kg)
約 2.8
アズワン品番
54-1466-02
内容量
1セット
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782276L-16
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする