風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 グレー

風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo W14 80×140cm 用 3分割 グレー - ケィ・マック

立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。
従来品より20%軽量で扱いやすいです。
抗菌・防カビ加工が施されています。
凹凸が少ないからお手入れラクラクです。

材質
本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー
質量(kg)
約 2.7
寸法(cm)
製品サイズ:約 奥行78×幅138×厚さ1.751枚あたり:約 奥行78×幅46×厚さ1.75
アズワン品番
54-1466-03
入数
1セット(3枚組入)
内容量
1セット
注意
※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79779230W-14
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする