風呂ふた 折りたたみ 65×120cm 用 S12 Ag銀イオン 日本製 実寸65×119.3cm メタリックグレー
銀イオン配合で衛生的な省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。
ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。
従来のシャッター式風呂ふたと比べて、約20%もコンパクトになりました。
くぼみの付いたフチで取り扱いやすいデザインになっています。
ヌメリが発生してもサッと洗い流せます。
持ち運びがラクラクな軽さで持ち運び時の負担が軽減されます。
安全と安心の目印SGマーク製品です。
- 内容量
- 1枚
注意
※【規格サイズ】と【実寸サイズ】の2種類あります。規格サイズは実際の寸法とは異なりますので、ページ内に記載の実寸サイズをご確認の上、ご注文お願いいたします。※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


























