エクササイズチューブ H7417シリーズ
長さ調節が自由自在にできるグリップとチューブです。
- セット内容
- チューブ×1、グリップ×2
- 材質
- チューブ/ラテックス、グリップ/樹脂
- 色
- 青
- アズワン品番
- 7-4615-03
- チューブ長さ(cm)
- 約145
- 内容量
- 1セット
注意
※グリップは本商品専用です。他のチューブにはご使用いただけません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ



























