曜日別特売

タンブリン STRシリーズ

タンブリン STRシリーズ - 鈴木楽器製作所

直径10インチ(約25cm)のタンブリンです。

材質
フレーム/プライウッド、ヘッド/山羊革、鈴(7組)/スチール
寸法(mm)
10inch:Φ254×47
質量(g)
250
アズワン品番
60-1368-40
内容量
1個
注意
※<山羊革ヘッドについて>色ムラや模様のように見えることがありますが、天然の革を使用しているためで、汚れではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79779765STR-10C
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする