伸縮ステッキA 92シリーズ

伸縮ステッキA 92シリーズ - 島製作所伸縮ステッキA 92シリーズ - 島製作所

軽量でサビにも強いアルミパイプです。
長さ調節のしやすい多段式シャフトです。
ストラップ付き。
SGマーク取得品

仕様
杖の太さ(mm):杖:上管/約19、下管/約16
材質
本体/アルミ、グリップ/PP、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル
質量(g)
約240
長さ(cm)
約70~92
高さ調節
10段階(ピッチサイズ約2.5cm)
アズワン品番
68-4527-51
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7978181192-FF
¥7,700
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする