島製作所
伸縮ステッキA 92シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79781811
品番
92-FF
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
軽量でサビにも強いアルミパイプです。
長さ調節のしやすい多段式シャフトです。
ストラップ付き。
SGマーク取得品
仕様
杖の太さ(mm):杖:上管/約19、下管/約16
材質
本体/アルミ、グリップ/PP、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル
質量(g)
約240
長さ(cm)
約70~92
高さ調節
10段階(ピッチサイズ約2.5cm)
アズワン品番
68-4527-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000